Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe | Średnia trwałość: 2000 h | Moc nominalna: 1500.00 W | Napięcie znamionowe: 230 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 31000 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 254.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h
Dane techniczne
Długość całkowita
254 mm
Moc źródła światła
1500 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Strumień świetlny
31000 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
1500 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
12 mm
Model
Przezroczysty
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
G
Typ bańki
T4
Filtr UV
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015