SIRIUS 7A 3kW 110VDC 1NO Stycznik 3PSIEMENS

files/fotob/43263.jpg.
SIRIUS 7A 3kW 110VDC 1NO Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT20152BF41
Kod EAN: 
4011209785250
Symbol Sonepar: 
P10036445
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy NEMA
2.206 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
18 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
7 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6.5 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

3RA28 do do rozruchu gwiazda-trójkąt do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2, np. do ukierunkowanego rozruchu silników, wentylatorów. Prosta i niewymagająca użycia narzędzi budowa rozruszników gwiazda-trójkąt, w tym funkcja sterowania czasowego i blokada elektryczna bez dodatkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
0.5 - 60 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28160EW20
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 12-250VDC Ogranicznik przepięć-dioda tłumiąca

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy, kombinacja diod, DC 12-250 V, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla DC
12 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Dioda przeciwzakłóceniowa
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
3RT29161EH00
SIRIUS 12-250VDC Ogranicznik przepięć-dioda tłumiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 12-250VDC Ogranicznik przepięć-transil

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy, dioda przeciwzakłóceniowa DC 12-250 V, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla DC
12 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Dioda przeciwzakłóceniowa
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
3RT29161DG00
SIRIUS 12-250VDC Ogranicznik przepięć-transil
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/70-150VDC Ogranicznik przepięć-warystor z LED

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy, warystor z LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
70 - 150 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
70 - 150 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
70 - 150 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT29161JL00
SIRIUS 127-240VAC/70-150VDC Ogranicznik przepięć-warystor z LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112DA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA12
SIRIUS 1NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112FA22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112XA220MA0
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA31
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112XA310MA0
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29112AA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy elektryczny i mechaniczny do 3RV2011 i 3RT201. przyłącze sprężynowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29112AA00
SIRIUS 3RA29112AA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29122H Blokada mechaniczna

Opis produktu

Mechaniczna złączka kablowa Blokada z boku dla stycznika 3RT2.1, składa się z 2 złączek kablowych oraz 1 zwory do 1 kombinacji Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29122H
SIRIUS 3RA29122H Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29132AA2 Zestaw okablowania

Opis produktu

Zestaw montażowy okablowania, przyłącze sprężynowe elektryczny i mechaniczny w zestawie mechaniczna Blokada do rozruszników nawrotnych wielkość S00 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29132AA2
SIRIUS 3RA29132AA2 Zestaw okablowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29132BB2 Zestaw okablowania

Opis produktu

Zestaw montażowy okablowania, przyłącze sprężynowe elektryczny i mechaniczny w zestawie mechaniczna Blokada rozrusznika YD wielkość S00 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29132BB2
SIRIUS 3RA29132BB2 Zestaw okablowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29161A Mostek łączeniowy

Opis produktu

Bezpieczny łącznik prądu głównego do połączenia szeregowego 2 styczników 3RT201, wielkość S00 przyłącze śrubowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29161A
SIRIUS 3RA29161A Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19164KA1 Adapter styków

Opis produktu

Adapter pinów lutowanych do montażu styczników na płycie drukowanej, zestaw montażowy z dwóch adapterów, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19164KA1
SIRIUS 3RT19164KA1 Adapter styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw

Opis produktu

Osłona z możliwością plombowania, ochrona przez niepowołanym uruchomienie ręczne, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, (nieodpowiednie do styczników sprzęgających) opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29164MA10
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 48-127VAC/70-150VDC Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy, ogniwo RC, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
48 - 127 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
48 - 127 V
Napięcie pracy dla DC
70 - 150 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
48 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
48 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
70 - 150 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
70 - 150 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT29161CC00
SIRIUS 48-127VAC/70-150VDC Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS 500V 1,6-7,0A 24VDC bezpośr. Rozrusznik silnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RM10072AA04

SIRIUS 500V 1,6-7,0A 24VDC bezpośr. Rozrusznik...

SIRIUS 500V 1,6-7,0A 24VDC bezpośr. Rozrusznik silnikowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar