ASFORA 2x2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe z ramkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944985.jpg.
ASFORA 2x2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe z ramką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASFORA
Nr Katalogowy: 
EPH9811271
Kod EAN: 
3606481333100
Symbol Sonepar: 
P10043861
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo 2x2P+PE do systemu ramkowgo, antracyt, to osprzęt serii Asfora marki Schneider Electric. Gniazdo ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytu i posiada następujące wymiary: szerokość 83 mm, wysokość 83 mm, głębokość 48 mm, głębokość wystawania 23,8 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to 11 mm. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 i zakresem mocy wynoszącym 3680 W. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski śrubowe.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
48 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
83 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Pokrywa
Plakietka pełna
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odporność udarowa
Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Izolowane
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1600121

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały...

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430361

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy...

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430371

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z...

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430369

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem...

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar