Merten, System M, płytka centralna sygnalizacji świetlnej, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji przycisku wykorz ystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo
Merten, M-Plan II, ramka pojedyncza, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo.
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopni em ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopn iem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, z polem opisowym, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan.
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, z polem opisowym, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo.
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, z polem opisowym, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo.
Merten, System M-Pure, ramka pojedyncza, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierz chni w kolorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...
Dane techniczne
Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, System M-Pure, ramka pojedyncza, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powier zchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności...
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, System M-Pure, ramka pojedyncza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termo plastyczne o zwiększonej odporności...
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, System M-Pure, ramka pojedyncza, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termopla styczne o zwiększonej odporności...
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, dąb, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze dębu. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...
Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, wenge, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze wenge. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...
Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, łupek, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powier zchni w kolorze łupek. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...
Dane techniczne
Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, stal szlachetna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończe nie powierzchni w kolorze stali szlachetnej. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...
Dane techniczne
Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Smart, ramka pojedyncza, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się sto pniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Smart, ramka pojedyncza, z polem opisowym, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Merten, M-Smart, ramka pojedyncza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się st opniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, M-Smart, ramka pojedyncza, z polem opisowym, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Dane techniczne
Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)