M12-180/M12-180 10m Kabel zasilającySIEMENS

files/fotob/934193.jpg.
M12-180/M12-180 10m Kabel zasilający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18016DN10
Kod EAN: 
4019169857185
Symbol Sonepar: 
P10047859
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
10 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19050FA00 7/8 (5szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

7/8" connection plug for ET 200, with axial cable outlet for assembly in the field, pin insert 1 pack=5 units. SIMATIC NET7/8-inch connector

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19050FA00
6GK19050FA00 7/8 (5szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19050FB00 7/8 (5szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

7/8" connection plug for ET 200, with axial cable outlet for assembly in the field, female contact insert 1 pack=5 units. SIMATIC NET7/8-inch connector

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Rozmiar gwintu (metryczny)
12 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19050FB00
6GK19050FB00 7/8 (5szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19060EA00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Power M12 plug PRO, axial cable outlet for assembly in the field, male contact insert, L-coded (pin) 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETPower M12 Plug PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19060EA00
6GK19060EA00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19060EB00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Power M12 cable connector PRO axial cable outlet for assembly in the field, female contact insert, L-coded (socket) 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19060EB00
6GK19060EB00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19070DB106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk męski prosty

Opis produktu

IE Power M12 Cable Connector PRO; plug-in connector for connection to power supply PS791-1PRO for 24 V DC supply voltage with installation instructions, 4-pole, A-coded, 3 units. SIMATIC NETPower M12 Plug PRO

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19070DB106AA3
6GK19070DB106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19070DC106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk żeński prosty

Opis produktu

IE Power M12 Cable Connector PRO connection socket for connection of SCALANCE W-700/X208PRO for DC 24 V supply voltage 4-pole, A-coded, with installation instructions, 3 units. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 0.75 mm²
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19070DC106AA3
6GK19070DC106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar