66720 20W G9 235lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO (G)LEDVANCE

files/fotob/394830.jpg.
66720 20W G9 235lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOPIN® PRO
Nr Katalogowy: 
4008321945273
Kod EAN: 
4008321945273
Symbol Sonepar: 
P00529589
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówki halogenowe z trzonkiem G9. Cechy produktu: Średnia trwałość: 2000 h. Ściemnialne. Wskaźnik oddawania barw Ra: 100. Zalety produktu: Brylantowe oświetlenie akcentujące. Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie. Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej. Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1). Filtr UV. Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników. Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym). Lampa wyłącza się w sposób niezawodny. Nie zawiera rtęci. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Oświetlenie miejsca pracy. Oświetlenie do czytania. Oświetlenie stołu w jadalni. Oświetlenie luster. Oświetlenie akcentujące. Oświetlenie nastrojowe

Dane techniczne

Długość całkowita
43 mm
Moc źródła światła
20 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Strumień świetlny
235 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
20 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
14 mm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T4
Klasa efektywności energetycznej
G
Pozycja pracy
Dowolna
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

66733 33W G9 460lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321208668

66733 33W G9 460lm Żarówka halogenowa HALOPIN...

66733 33W G9 460lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO (G)
66748 48W G9 740lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321945334

66748 48W G9 740lm Żarówka halogenowa HALOPIN...

66748 48W G9 740lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO (G)
66760 60W G9 980lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO
Porównaj
LEDVANCE
4008321945372

66760 60W G9 980lm Żarówka halogenowa HALOPIN...

66760 60W G9 980lm Żarówka halogenowa HALOPIN ECO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar