N2XH-O 1x120 /1kV RM Kabel bezhalogenowy (B2Ca)ELPAR

files/fotob/375100.jpg.
N2XH-O 1x120 /1kV RM Kabel bezhalogenowy (B2Ca)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5901854435084
Kod EAN: 
5901854435084
Symbol Sonepar: 
P01638352
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Liczba żył
1
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
600 V
Znamionowy przekrój żyły
120 mm²
Kolor izolacji
Kilka
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Ekran
Nie
Żyły skręcone
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Bariera ochronna
Brak
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar