DRL-12-1 9-27VDC IP40 biały Czujnik odległości laserowy podtynkowyF&F

files/fotob/2281976.jpg.
DRL-12-1 9-27VDC IP40 biały Czujnik odległości laserowy podtynkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DRL-12-1
Symbol Sonepar: 
P10049456
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 500 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
23 mm
Głębokość
46.5 mm
Głębokość wbudowania
25 mm
Kąt detekcji w poziomie
-18 - 18 °
Kąt skanowania
10 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
100 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
4 A
Maksymalny zasięg boczny
0.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
2 m
Min. głębokość puszki montażowej
45 mm
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
9 - 27 V
Napięcie znamionowe
12 V
Numer RAL (zbliżony)
0
Optymalna wysokość montażowa
0.5 m
Opóźnienie wyłączania
5 s
Opóźnienie załączania
5 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
31 mm
Wysokość
45 mm
Zakres temperatury
-10 - 45 °C
Średnica
35 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
1 m
Średnica wbudowania
35 mm
Minimalny prąd załączania
0.1 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
1 m²
Maks. moc przełączana LED
100 W
Funkcja ściemniania
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Proszkowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Montaż ścienny
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Odporność udarowa
IK00
Strefa dla zwierząt
Nie
Wymuszone załączenie
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar