MASTER MOBIL Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208308.jpg.
MASTER MOBIL Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220329
Kod EAN: 
4011923615581
Symbol Sonepar: 
P10005552
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Master mobil HUPslim 1000 V Walizka twarda, czarna, zamek szyfrowy, 1 przegroda na dokumenty, 2 zamykane zamki, 2 tablice narzędziowe, podstawka z przegródkami, listwa odbojowa dookoła, wysokiej jakości wyposażenie. Walizka 220023. Zawartość: Zestaw śrubokrętów 2C VDE HUPslim PH* Zestaw śrubokrętów 2C VDE HUPslim PZ/FL 1 + 2* Obcinak do kabli VDE 230 mm Kombinerki VDE 180 mm* Obcinak boczny VDE 160 mm* Szczypce telefoniczne 45°, 200 mm, odgięte* Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 6 mm² Nóż do kabli VDE, ostrze proste Uniwersalne przemysłowe ściereczki do czyszczenia Taśma miernicza 3 m Piła Puk ze stałym uchwytem Zatyczki do uszu zielone SNR 30 db Zwijana taśma perlonowa 15 m, 3 mm Latarka LED 18 x 91 mm, 80 lm Ściągacz izolacji Uni 0,2 - 4 mm² Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 - 28 mm² Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych i tulejek kablowych Obcinak do kabli 160 mm, izolowany zanurzeniowo Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm² Tester napięcia Profi Plus Okulary ochronne Klucz do szaf sterowniczych Pudełko z bezpiecznymi bitami, 58 sztuk Obcinak boczny ESD dla elektronika 115 mm, bez skosu Klucz płaski 24 mm Nożyczki z miękkim uchwytem 2K, 140 mm Opaski kablowe czarne, odporne na promieniowanie UV 250 x 4,8 mm Dławik kablowy IP68 M20 jasnoszary Końcówki kablowe w kolorze cyny seria III DIN Klipsy do gwoździ 7-10, białe * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
37
Liczba ucinaków do kabli
2
Liczba urządzeń pomiarowych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Opakowanie
Walizka
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar