CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356365.png.
CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASYPACT CVS
Nr Katalogowy: 
LV563322
Kod EAN: 
3606480257186
Symbol Sonepar: 
P10063648
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Straty mocy
53.8 W
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
600 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
3150 - 6300 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

CVS100B TM100D 3P 25kA 100A Wyłącznik EasyPact CVS 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV510307

CVS100B TM100D 3P 25kA 100A Wyłącznik EasyPact...

CVS100B TM100D 3P 25kA 100A Wyłącznik EasyPact CVS 3P
CVS100B TM100D 4P 25kA 100A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV510327

CVS100B TM100D 4P 25kA 100A Wyłącznik EasyPact...

CVS100B TM100D 4P 25kA 100A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
CVS100B TM16D 3P 25kA 16A Wyłącznik EasyPact CVS 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV510300

CVS100B TM16D 3P 25kA 16A Wyłącznik EasyPact...

CVS100B TM16D 3P 25kA 16A Wyłącznik EasyPact CVS 3P
CVS100B TM25D 3P 25kA 25A Wyłącznik EasyPact CVS 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV510301

CVS100B TM25D 3P 25kA 25A Wyłącznik EasyPact...

CVS100B TM25D 3P 25kA 25A Wyłącznik EasyPact CVS 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar