LEDtube 8W/865 800lm G13 Tuba LED COREPRO 0,6m (F)PHILIPS

files/fotob/1913300.jpg.
LEDtube 8W/865 800lm G13 Tuba LED COREPRO 0,6m (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LEDTUBE EM/MAINS
Nr Katalogowy: 
929003547302
Kod EAN: 
8719514459793
Symbol Sonepar: 
P10070087
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
604 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
46 - 46 mA
Skuteczność świetlna
100 lm/W
Strumień świetlny
800 - 800 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.125
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.3
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
240 - 240 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
800 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
30 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube CorePro 1,2m (F)
Porównaj
PHILIPS
929003577532

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube...

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube CorePro 1,2m (F)
LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Porównaj
PHILIPS
929003022402

LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO 1,2m
Porównaj
PHILIPS
929001338902

LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO...

LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO 1,2m
LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (F)
Porównaj
PHILIPS
929003577232

LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (F)
LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
929003519702

LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar