N2XH-J 5x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)NKT

files/fotob/1346124.jpg.
N2XH-J 5x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
1KV HFFR
Nr Katalogowy: 
112411020D1000
Kod EAN: 
5907802042908
Symbol Sonepar: 
P10078955
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kable przeznaczone do przesyłu energii. Instalacje elektroenergetyczne wewnątrz pomieszczeń pod, w, na tynku, bezpośrednio w betonie, do zastosowań w obiektach gdzie występuje duża koncentracja osób lub/i sprzętu elektronicznego. Niniejsze wyroby mogą być instalowane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie i uprawnienia w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie

Dane techniczne

Ciężar
202 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Liczba żył
5
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
11.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Rezystancja żyły przy 20 ° C
12.1 Ω/km
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Powłoka ołowiana
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Pancerz
Nie
Elementy światłowodowe
Nie
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Ekran
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s1
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d1
Żyła koncentryczna
Brak
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Żyła uziemiająca
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
B2ca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Geometria kabla
Okrągły
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Uszczelnienie promieniowe
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
NKT
112411001S0500

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy...

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
NKT
112411001D0500

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy...

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
NKT
112411001D1000

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy...

N2XH-J 3x1,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
N2XH-J 3x10 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
NKT
112411016S0500

N2XH-J 3x10 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy...

N2XH-J 3x10 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
N2XH-J 3x2,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
NKT
112411002S0500

N2XH-J 3x2,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy...

N2XH-J 3x2,5 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar