SIPLUS HCS4200 POM4220 AkcesoriaSIEMENS

files/fotob/1114900.png.
SIPLUS HCS4200 POM4220 Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6BK19422CA000AA1
Kod EAN: 
4047618077204
Symbol Sonepar: 
P10079572
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIPLUS HCS4200 POM4220 Midrange Phase angle. Power output module (POM) for inserting in a HCS RACK4200. with 12 outputs each max. 4432 W. (for operating mode zero-point switching: depending on the Inrush current of the load limitation to max. 1600 W) HCS4200 Power Output Module for energy-efficient controlling of the heating elements. Max. output current 16 A

Dane techniczne

Liczba nagrzewnic na wyjście
1
Liczba wyjść sterujących do nagrzewnicy
12
Napięcie wyjściowe dla mocy grzewczej
230 V
Obciążalność dla mocy grzewczej na wyjście
3.68 kW
Prąd wyjściowy dla mocy grzewczej
16 A
Znamionowa zdolność łączeniowa
50 A
Model
Rozszerzony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Certyfikat UL
Tak
Kierunek montażu
Pionowy
Ochrona przeciążeniowa/termiczna
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj obciążenia
Obciążenie rezystancyjne
Rodzaj wentylacji
Inne
Rodzaj źródła zasilania
Wewnętrzny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar