6AV36071JC200AX1 Panel operatoraSIEMENS

files/fotob/24863.jpg.
6AV36071JC200AX1 Panel operatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV36071JC200AX1
Symbol Sonepar: 
P00781609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
38.5 mm
Liczba języków online
3
Liczba linii wyświetlacza
4
Liczba poziomów haseł
9
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
8
Liczba znaków na jedną linię
20
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
1
Maksymalna wysokość znaku, wyświetlacz
8 mm
Napięcie zasilające dla DC
18 - 30 V
Szerokość elementu frontowego
144 mm
Wysokość elementu frontowego
180 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj wyświetlacza
LCD z podświetleniem
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Prezentacja obiektów graficznych
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Klawisze z LED
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z recepturami
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar