6FB11413AT103WE2 Terminal konfiguracyjnySIEMENS

files/fotob/1108903.png.
6FB11413AT103WE2 Terminal konfiguracyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FB11413AT103WE2
Kod EAN: 
4047618095741
Symbol Sonepar: 
P01866565
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIDOOR ATD430W control device for machine tools, up to 600 kg door weight, PROFINET IO CONFORMANCE Class C via 2x R45 sockets, EN 13849-1, EN953 The impressive SIDOOR controllers feature one-button commissioning and thus certified safety according to EN ISO 14120 (force, energy) and EN ISO 13849-1 PL d. Furthermore, dual-channel profile switching for robotic loading and two-hand operation can be realized easily and safely. The PROFINET connection to a SIMATIC or SINUMERIK makes it possible to implement innovative maintenance concepts with MindSphere. The SIDOOR controllers for industrial plant and machine protective doors, cold room gates and escape tunnel doors are available in PROFINET, PROFIBUS and RELAY versions. SIDOOR controllers are also available for elevator doors and gates, interior railway doors and platform screen doors. The SIDOOR DIN RAIL HOLDER is available as an accessory for mounting in the control cabinet. The SIDOOR SOFTWARE KIT allows firmware updates to be imported that provide support in precisely recording the traversing profile, as well as the option of reading and writing the parameter set. The SITOP PSU8200 13 A/36 V (plus secondary-side line protection 5SY4108-7) or the SIDOOR NT40 are available as recommended power supply units. The SIDOOR TRANSFORMER can be used for masses of up to 400 kg to be moved, depending on the dynamic response required. For masses of up to 700 kg to be moved, the SIDOOR MDG3, MDG4 and MDG5 motors optimized for the industrial environment as well as the SIDOOR M3, M4 and M5 standard motor versions have been approved

Dane techniczne

Maks. liczba cykli na godzinę
180
Maksymalna szerokość drzwi/bramy
5000 mm
Maksymalny ciężar drzwi/bramy
600 kg
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
0.4 A
Moc znamionowa
145 W
Napięcie na każde wejście DC
10 - 28 V
Napięcie zasilania DC
36 V
Prąd na każde wejście DC
0.009 - 0.027 A
Model
Sterownik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Interfejs szeregowy
Tak
Rodzaj źródła zasilania
Zewnętrzny
Wejścia sterujące
Tak
Wyjścia sterujące
Tak
Wymagany specyficzny osprzęt producenta
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar