6M 6x(45x45) Puszka podłogowaA-LAN

files/fotob/1783332.png.
6M 6x(45x45) Puszka podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PP005
Kod EAN: 
5901738555549
Symbol Sonepar: 
P01475461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podłogowa 6M pozwala osadzić 6 gniazd elektrycznych 45x45mm lub 12 adapterów do gniazd teletechnicznych o rozmiarach 22,5x45mm.Instalacje podpodłogowe stanowią aktualnie standard instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowoczesnych miejscach pracy. Zastosowanie puszek podłogowych umożliwia prosty i szybki dostęp do mediów w miejscach oddalonych od ścian. Dzięki instalacjom podłogowym możliwe jest zachowanie porządku związanego z odwiecznym problemem okablowania w miejscu pracy.PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI Puszka podłogowa 6 modułów x (45x45 mm), gniazda osadzone poziomo. Do instalacji w pomieszczeniach z podłogą techniczną o zmniejszonej wysokości. Wyposażona w uchwyty pozycjonujące i mocujące puszkę w podłodze technicznej (podniesionej). Możliwość adaptacji do podłóg wylewanych po zastosowaniu kaset regulowanych, dedykowanych do wylewki. Kasety posiadają osłabienia do wprowadzenia kabli i przewodów kanałem podpodłogowym lub peszlem. Regulacja kaset do podłóg wylewanych umożliwia dopasowanie i wypoziomowanie względem posadzki. Pokrywy puszek mogą być wykończone powierzchnią podłogi o grubości do 8 mm, zawierają dwa wypusty do przewodów, wykończone gąbką zabezpieczającą wnętrze puszki przed kurzem i brudem. Dwupunktowe, bezpieczne zamknięcie pokrywy puszki podłogowej wymaga jednoczesnego zwolnienia obu rygli. Kolory: szary i grafit. Stopień ochrony: IP40 Odporność udarowa: IK08 Maksymalne obciążenie: 1500N w przypadku montażu w podłogach technicznych, 2500N w przypadku zastosowania podstawy do wylewki betonowej. WYMIARY Wysokość: 226 mm Szerokość: 246 mm Głębokość regulowana: 76 do 110 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar