6NH98701AA00 GSM 1,2m AntenaSIEMENS

files/fotob/1115062.png.
6NH98701AA00 GSM 1,2m Antena
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6NH98701AA00
Kod EAN: 
4019169854412
Symbol Sonepar: 
P01390292
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ANT794-3M mobile wireless antenna for 2G, GSM networks, flat antenna for 900/1800/ 1900 MHz weatherproof for indoor and outer area 1.2 m Connection cable permanently connected to the antenna SMA connector incl. adhesive tape for mounting

Dane techniczne

Długość
0.021 m
Długość kabla przyłączeniowego
1.2 m
Głębokość
146.5 mm
Szerokość
70.5 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
20.5 mm
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP64
Zakres częstotliwości
Inne
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
SMA
Wewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6XV18755AH10 1,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 1 m; flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH10
6XV18755AH10 1,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AH20 2,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 2 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for Wi-Fi...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH20
6XV18755AH20 2,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AH50 5,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 5 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for Wi-Fi...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH50
6XV18755AH50 5,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AN10 10m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 10 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AN10
6XV18755AN10 10m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755LH10 1,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 1 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/SMA plug/plugFor example, for connecting an antenna to a mobile terminal device.Low attenuation ensures that the quality of the...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Porównaj
6XV18755LH10
6XV18755LH10 1,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755LH20 2,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 2 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/SMA plug/plugFor example, for connecting an antenna to a mobile terminal device.Low attenuation ensures that the quality of the...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Porównaj
6XV18755LH20
6XV18755LH20 2,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755LH50 5,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 5 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/SMA plug/plugFor example, for connecting an antenna to a mobile terminal device.Low attenuation ensures that the quality of the...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Ekranowanie
Inne
Porównaj
6XV18755LH50
6XV18755LH50 5,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN RCOAX N-CONNECT 4,5mm Przepust kablowy

Opis produktu

N-Connect Female/female Panel feedthrough, cabinet bushing, 2.4 GHz and 5 GHz for Wall thickness max. 4.5 mm
Porównaj
6GK57982PP002AA6
IWLAN RCOAX N-CONNECT 4,5mm Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar