6W-220-240V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymiRELPOL

files/fotob/1432007.jpg.
6W-220-240V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
6W
Nr Katalogowy: 
2615820
Symbol Sonepar: 
P01790664
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi do przekaźników RM699BV, RSR30. Napięcie zasilania Un - 110...125 V AC/DC. Napięcie znamionowe przekaźnika wykonawczego 60 V DC. Szerokość 6,2 mm. Maks. przekrój przewodów: 1 x 2,5 mm2 / 2 x 1,5 mm2. Długość odizolowania przewodów: 7 mm. Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,5 Nm. Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Wymiar 88,6 x 6,2 x 76 mm. Jeden tor prądowy 6 A, 250 V AC

Dane techniczne

Głębokość
88.6 mm
Szerokość
6.2 mm
Wysokość
76 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

6W-110-125V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
Porównaj
RELPOL
2615819

6W-110-125V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6W-110-125V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
6W-12-24V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
Porównaj
RELPOL
2615817

6W-12-24V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6W-12-24V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
6W-48-60V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
Porównaj
RELPOL
2615818

6W-48-60V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6W-48-60V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
6W-6-24VDC Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
Porównaj
RELPOL
2615821

6W-6-24VDC Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6W-6-24VDC Gniazdo interfejsowe z zaciskami śrubowymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar