6WB-110-125V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymiRELPOL

files/fotob/1432009.jpg.
6WB-110-125V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
6WB
Nr Katalogowy: 
2615824
Symbol Sonepar: 
P01790663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi do przekaźników RM699BV, RSR30. Napięcie zasilania Un - 110...125 VAC/ DC. Napięcie znamionowe przekaźnika wykonawczego 60 V DC. Szerokość 6,2 mm. Maks. przekrój przewodów: 1 x 2,5 mm2. Długość odizolowania przewodów: 7 mm. Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Wymiar 95 x 6,2 x 76,6 mm. Jeden tor prądowy 6 A, 250 V AC. • Napięcie zasilania Un: 110...125 V AC/DC • Napięcie Znamionowe przekaźnika wykonawczego: 60 V DC • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 95 x 6,2 x 76,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Szerokość
6.2 mm
Wysokość
76.6 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

6WB-12-24V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
Porównaj
RELPOL
2615822

6WB-12-24V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6WB-12-24V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
6WB-220-240V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
Porównaj
RELPOL
2615825

6WB-220-240V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6WB-220-240V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
6WB-48-60V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
Porównaj
RELPOL
2615823

6WB-48-60V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6WB-48-60V-U Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
6WB-6-24VDC Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
Porównaj
RELPOL
2615826

6WB-6-24VDC Gniazdo interfejsowe z zaciskami...

6WB-6-24VDC Gniazdo interfejsowe z zaciskami sprężynowymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar