706-3057/300-200 Przewód taśmowy 2mWAGO

files/fotob/1408016.jpg.
706-3057/300-200 Przewód taśmowy 2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
706-3057/300-200
Kod EAN: 
4045454873776
Symbol Sonepar: 
P01700428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Połączenie systemowe; do Schneider TSX; 16 x wejście/wyjście dwustanowe; długość 2 m; przekrój przewodu 0,14 mm²

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 70 °C
Długość
2 m
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
20
Prąd znamionowy In
1 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Jednożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

289-614 Moduł przejściowy 20-polowy

Opis produktu

Moduł przejściowy; wielowtyk zgodny z DIN 41651; 20-bieg.; złącza do PCB 3-piętrowe; w podstawce montażowej; 2,50 mm²

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Liczba biegunów
20
Napięcie znamionowe
125 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
47 mm
Wysokość
62 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
289-614
289-614 Moduł przejściowy 20-polowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
704-2004 T16ES 24VDC Moduł przejściowy

Opis produktu

Moduł przejściowy do oprzewodowania systemowego; wielowtyk zgodny z DIN 41651; wtyk; 20-bieg.; moduł wejść/wyjść dwustanowych 16-kanałowy; podłączanie 1-przewodowe; w podstawce montażowej

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba biegunów
20
Napięcie znamionowe
50 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość
85 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
704-2004
704-2004 T16ES 24VDC Moduł przejściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
704-2024 IM-S DIN 41651 M Moduł przejściowy

Opis produktu

Moduł przejściowy do oprzewodowania systemowego; wielowtyk zgodny z DIN 41651; wtyk; 20-bieg.; moduł wejść/wyjść dwustanowych 16-kanałowy; podłączanie 2-przewodowe; w podstawce montażowej

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Liczba biegunów
20
Napięcie znamionowe
50 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość
85 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
704-2024
704-2024 IM-S DIN 41651 M Moduł przejściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
704-5024 Moduł przekaźnik.wyjściowy

Opis produktu

Moduł przejściowy do oprzewodowania systemowego; wielowtyk zgodny z DIN 41651; wtyk; 20-bieg.; moduł wyjść przekaźnikowych 16-kanałowy; 1 zestyk przełączny; złącza do PCB 3-piętrowe; w podstawce montażowej; 2,50 mm²

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Liczba biegunów
20
Prąd znamionowy
5 A
Szerokość
111 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Porównaj
704-5024
704-5024 Moduł przekaźnik.wyjściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
704-5034 Moduł przekaźnik.wyjściowy

Opis produktu

Moduł przejściowy do oprzewodowania systemowego; wielowtyk zgodny z DIN 41651; wtyk; 20-bieg.; moduł wyjść przekaźnikowych 16-kanałowy; 1 zestyk przełączny; złączki i złącza do PCB; z bezpiecznikiem na wyjściu; w podstawce montażowej; 2,50 mm²

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Liczba biegunów
20
Prąd znamionowy
5 A
Szerokość
247 mm
Wysokość
55 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Porównaj
704-5034
704-5034 Moduł przekaźnik.wyjściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
704-5044 Moduł przekaźnik.wyjściowy

Opis produktu

Moduł przejściowy do oprzewodowania systemowego; wielowtyk zgodny z DIN 41651; wtyk; 20-bieg.; moduł wyjść przekaźnikowych 16-kanałowy; 1 zestyk przełączny; złącza do PCB 3-piętrowe; z ręcznym pobudzeniem; w podstawce montażowej; 2,50 mm²

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Liczba biegunów
20
Prąd znamionowy
5 A
Szerokość
121 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Porównaj
704-5044
704-5044 Moduł przekaźnik.wyjściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar