706-7753/304-200 0,14mm 2m Przewód systemowyWAGO

files/fotob/1408219.jpg.
706-7753/304-200 0,14mm 2m Przewód systemowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
706-7753/304-200
Kod EAN: 
4050821034186
Symbol Sonepar: 
P10048735
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Połączenie systemowe; do WAGO I/O System seria 750; 2 x 8 wejść/wyjść analogowych; długość 2 m; przekrój przewodu 0,14 mm²

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 70 °C
Długość
2 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
20
Prąd znamionowy In
1 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Jednożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

857-981 Adapter 8-torowy

Opis produktu

Adapter interfejsowy; 14-bieg.; wejście załączanie potencjałem wysokim

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba biegunów
14
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
47 mm
Wysokość
47 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie wtykowe
Ekranowany
Nie
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Połączenie 2
Inne
Zastosowanie
Inne
Połączenie 1
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Wtyczka płaska
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
857-981
857-981 Adapter 8-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
857-982 14-bieg Adapter interfejsowy

Opis produktu

Adapter interfejsowy; 14-bieg.; wyjście załączanie potencjałem wysokim

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba biegunów
14
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
47 mm
Wysokość
47 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie wtykowe
Ekranowany
Nie
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Połączenie 2
Inne
Zastosowanie
Inne
Połączenie 1
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Wtyczka płaska
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
857-982
857-982 14-bieg Adapter interfejsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar