SIMATIC DP CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP Sterownik PLCSIEMENS

files/fotob/2080853.png.
SIMATIC DP CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP Sterownik PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75121DM030AB0
Kod EAN: 
4034106541255
Symbol Sonepar: 
P10088544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP, central processing unit with work memory 400 KB for program and 2 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2 * *** approvals and certificates according to entry 109817615 at support.industry.siemens.com to be observed! **** With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control box. The system ensures maximum flexibility because you can quickly and simply replace modules at any time due to the multi hot swapping feature. SIMATIC ET 200SP also offers a wide range of different and fast communication methods. With the integrated MultiFieldbus interface module IM155-6MF, you can use the optimum protocol for your application flexibly at any time because this function supports multiple Ethernet protocols. Installation and service are simplified by a standardized identification system based on equipment labeling plates and color-coded connector assignments. Siemens guarantees a future-proof investment due to integration of innovative and long-life automation products. After all, as industry experts, they are already using tomorrow's technologies and thus redefining market standards. Consistent data availability, flexible use cases, and versatile integration options ensure optimum performance of ET 200 products. Interface modules with integrated CPU and PROFINET connections are available for SIMATIC ET 200SP. The functionality corresponds to that of a CPU of the SIMATIC S7-1500 family. A SIMATIC Memory Card is required for the operation of this module

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba gniazd/slotów
80
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. prąd wejściowy DC
0.7 A
Napięcie wejściowe dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
100 mm
Wysokość
117 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z interfejsem optycznym
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC41, for I/O modules, module-specific, for 12 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP412MB0
6ES71936CP412MB0 (10szt) Etykiety 10 kolorów
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71936EH001AA0 Klucz kodujący typu H

Opis produktu

SIMATIC DP, spare part 5 E coding keys type H, for ET 200SP modules AS-I Safety, IO-Link master 5 units per packing unit With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree...
Porównaj
6ES71936EH001AA0
6ES71936EH001AA0 Klucz kodujący typu H
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 72.2x 36.4 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, With PG receptacle Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
36.4 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
72 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
6ES79720BB700XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP typ F (5szt) Część zamienna do modułów ET 200SP

Opis produktu

SIMATIC DP, spare part 5 E coding keys type F for ET 200SP modules F-DI, F-DQ, F-PM-E; 5 units per packing unit With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection...
Porównaj
6ES71936EF001AA0
SIMATIC DP typ F (5szt) Część zamienna do modułów ET 200SP
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP CC52 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC52, for I/O modules, module-specific, for BU type C0 SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near the machine...
Porównaj
6ES71936CP522MC0
SIMATIC ET-200SP CC52 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC01 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC01, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP012MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC01 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC02 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC02, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP022MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC02 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC03 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC03, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP032MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC03 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC04 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC04, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP042MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC04 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC71 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC71, for 10 AUX terminals, for BU type A0, with push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP712AA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC71 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC72 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC72, for 10 AUX terminals, for BU type A0, with push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP722AA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC72 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC73 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC73, for 10 AUX terminals, for BU type A0, with push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP732AA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC73 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar