731-514/008-000 Wielowtyk gniazdo 14-torWAGO

files/fotob/1404297.jpg.
731-514/008-000 Wielowtyk gniazdo 14-tor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
731-514/008-000
Kod EAN: 
4044918944878
Symbol Sonepar: 
P01556590
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł gniazda 1-przewodowy kątowy; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.; stopki zatrzaskowe; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Liczba biegunów
14
Liczba styków
14
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
12 A
Zakres temperatur pracy
-60 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Szary
Kąt wtyk/złącze
135° (skośnie do góry)
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2

Produkty powiązane i akcesoria

209-120 Podstawka montażowa na TS35

Opis produktu

Stopka montażowa; do złączek ze stopką zatrzaskową; do przykręcania do modułów przekaźnikowych; szerokość 6,4 mm; szara
Porównaj
209-120
209-120 Podstawka montażowa na TS35
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-130 Przyrząd montażowy pojedyncz

Opis produktu

Przyrząd montażowy; z materiału izolacyjnego; 1-torowy; do serii 264 (1- / 2-tor.), 280, 281 (do 3-tor.); naturalny
Porównaj
209-130
209-130 Przyrząd montażowy pojedyncz
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-136 2mm czerwony Wtyk pomiarowy

Opis produktu

Wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm; czerwona

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
2 mm
Kolor
Czerwony
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
210-136
210-136 2mm czerwony Wtyk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-137 (dł.0,5mb)żółty Wtyk pomiarowy

Opis produktu

Wtyk pomiarowy Ø 2,3 mm z przewodem o długości 500 mm, żółty

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
2.3 mm
Kolor
Żółty
Typ połączenia
Inne
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
210-137
210-137 (dł.0,5mb)żółty Wtyk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-832 3mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
210-832
210-832 3mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-833 6mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; 25 m w rolce; szerokość 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
210-833
210-833 6mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
210-834
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-121 0,5mm2 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-121
216-121 0,5mm2 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-123 1mm2 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-123
216-123 1mm2 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-141 0,5mm2 Końcówka tujekjowa nieizolowana

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 1/08.92

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-141
216-141 0,5mm2 Końcówka tujekjowa nieizolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-151 0,25mm2 Końcówka tulejkowa nieizol.

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie

Dane techniczne

Długość tulejki
5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
24
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-151
216-151 0,25mm2 Końcówka tulejkowa nieizol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-221 0,5mm2/6 biała Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
11.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-221
216-221 0,5mm2/6 biała Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-241 0,5mm2/10 biały Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-241
216-241 0,5mm2/10 biały Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-242 0,75 mm2/10 szara Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-242
216-242 0,75 mm2/10 szara Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-243 1mm2 czerwony Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-243
216-243 1mm2 czerwony Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-244 1,5mm2/10 czarna Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-244
216-244 1,5mm2/10 czarna Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-246 2,5mm2/10 niebieska Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 2,5 mm²/AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; niebieski

Dane techniczne

Długość tulejki
17 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
14
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-246
216-246 2,5mm2/10 niebieska Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-262 0,75mm2-12mm Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-262
216-262 0,75mm2-12mm Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-263 1mm2-12mm Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-263
216-263 1mm2-12mm Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-264 1,5mm2/AWG16 czarny Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-264
216-264 1,5mm2/AWG16 czarny Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar