741F0029 HF6 3000/5A Przekładnik prądowyEATON

files/fotob/2293874.jpg.
741F0029 HF6 3000/5A Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
135450
Kod EAN: 
5703498701866
Symbol Sonepar: 
P01769556
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik prądowy HF6, Klasa 0,5, jednofazowy, 3000A/5A

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
W [NA]
Szerokość otworu
110 mm
Wysokość otworu
56 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
30 VA
Znamionowy prąd pierwotny
3000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
55 mm
Szerokość otworu
110 - 110 mm
Wysokość otworu
56 - 56 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Nie
Legalizowany
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Klasa dokładności
3

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar