74.2 OG OC.OGNIOWY UCHWYT DO BEDNARKIELKO-BIS

files/fotob/357794.png.
74.2 OG OC.OGNIOWY UCHWYT DO BEDNARKI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
97400202
Kod EAN: 
5907676736118
Symbol Sonepar: 
P00510686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Służy do mocowania bednarki układanej na ścianach i stropach budynków. Mocowany za pomocą kołka rozporowego. Uchwyt 97400201 jest przeznaczony do prowadzenia bednarki o profilu max. 30×4 mm, natomiast 97401201 bednarki o profilu max. 50×4 mm

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
0 mm
Do przewodów płaskich o szerokości
25 - 30 mm
Odstęp od ściany
20 - 20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
25 mm
Zakres mocowania rury
0 mm
Średnica zwodu
30 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Inne
Rodzaj montażu uchwytu
Otwór
Materiał uchwytu
Stal ocynkowana ogniowo
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał górnej części obejmy
Stal ocynkowana ogniowo
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Rodzaj mocowania zwodu
Inne
Materiał części dolnej
Stal ocynkowana ogniowo
Materiał elementu nośnego
Stal ocynkowana ogniowo

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar