Sirius 2CO 24VAC/DC Przekaźnik termistorowySIEMENS

files/fotob/389166.jpg.
Sirius 2CO 24VAC/DC Przekaźnik termistorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RN20132BA30
Kod EAN: 
4047621006703
Symbol Sonepar: 
P10113965
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba obwodów pomiarowych
1
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Funkcja pamięci błędu
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3ZY11222BA00 Zacisk 2-biegunowy

Opis produktu

Zdejmowany zacisk 2-bieg., zaciski wtykowe do maksymalnie 1 x 4 mm2 lub 2 x 1,5 mm2, (we wspólnej tulei żyłowej), dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej , bez napisu Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY11222BA00
3ZY11222BA00 Zacisk 2-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3ZY14401AA00 Wtyczka kodująca

Opis produktu

Wtyczka kodująca do zdejmowanych zaciski urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY14401AA00
3ZY14401AA00 Wtyczka kodująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY11221BA00 1x4mm2 Blok zacisków

Opis produktu

Zdejmowany zacisk 2-bieg., zaciski śrubowe do maksymalnie 2 x 2,5 mm2 lub 1 x 4 mm2, dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej , bez napisu Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY11221BA00
SIRIUS 3ZY11221BA00 1x4mm2 Blok zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY13110AA00 Adapter

Opis produktu

Końcówka wtykowa do montażu ściennego SIRIUS urządzeń w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY13110AA00
SIRIUS 3ZY13110AA00 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar