RKSS 18/13,5 szary (50mb) Rura karbowana PVC 750NTT PLAST

files/fotob/1178408.jpg.
RKSS 18/13,5 szary (50mb) Rura karbowana PVC 750N
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10308
Kod EAN: 
5908312750208
Symbol Sonepar: 
P01330766
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: PVC RKSS, RKSSP - Rura karbowana PVC 750N Rury osłonowe typu RKSS oraz RKSSP z PVC są rurami samogasnącymi. Przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed: czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Rury typy RKSS oraz RKSSP można układać i zalewać betonem (także wibrowanym). Charakteryzują się zwiększoną odpornością na ściskanie (750 N) przy zachowaniu dobrej elastyczności. Kształt przekroju podłużnego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli na znaczne odległości. Gwarantuje również łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji elektrycznej podczas eksploatacji. Rura typu RKSSP jest wersją z pilotem stalowym, który znacznie ułatwia wciąganie lub wymianę przewodów elektrycznych

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Średnica nominalna
18 mm
Średnica wewnętrzna
13.5 mm
Średnica zewnętrzna
18 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
V0
Olejoodporność
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar