EASY9 DRZWI PRZEZR.1/18 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355204.png.
EASY9 DRZWI PRZEZR.1/18 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY9 EU ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
EZ9EUA118
Symbol Sonepar: 
P10118955
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
99 mm
Głębokość wbudowania
77.5 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
400 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
245 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/12 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9EUD112

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/12 Rozdzielnica natynkowa...

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/12 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI BIAŁE.1/12 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9EUB112

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/12 Rozdzielnica podtynkowa...

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/12 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI BIAŁE.1/18 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9EUD118

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/18 Rozdzielnica natynkowa...

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/18 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI BIAŁE.1/18 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9EUB118

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/18 Rozdzielnica podtynkowa...

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/18 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI BIAŁE.1/8 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9EUD108

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/8 Rozdzielnica natynkowa...

EASY9 DRZWI BIAŁE.1/8 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar