750-555 4AO 4-20mA 4-KANAŁY Moduł wyjść analogowychWAGO

files/fotob/1406633.jpg.
750-555 4AO 4-20mA 4-KANAŁY Moduł wyjść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
750-555
Kod EAN: 
4045454643089
Symbol Sonepar: 
P00368018
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł wyjść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA

Dane techniczne

Głębokość
69.8 mm
Liczba wyjść analogowych
4
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 Bit
Szerokość
12 mm
Wysokość
100 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, prąd
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wejście, termopara
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyjście, prąd
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
IO link master
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

2009-145 biały rolka Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Porównaj
2009-145
2009-145 biały rolka Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145/000-005 Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona
Porównaj
2009-145/000-005
2009-145/000-005 Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145/000-023 Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony
Porównaj
2009-145/000-023
2009-145/000-023 Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-112
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-113
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-114
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 18 mm, rozstaw otworów 25 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
18 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-115
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-118 35x18 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
2.3 mm
Grubość materiału
2.3 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-118
210-118 35x18 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-196 TH35x8,2mm (2m) Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna montażowa aluminiowa; 35 x 8,2 mm; grubość 1,6 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.6 mm
Grubość materiału
1.6 mm
Wysokość
8.2 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-196
210-196 TH35x8,2mm (2m) Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-197 TH35x15mm (2m) Szyna stal perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-197
210-197 TH35x15mm (2m) Szyna stal perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-198 TH35x15mm (2m) Szyna miedziana

Opis produktu

Szyna montażowa miedziana; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
2.3 mm
Grubość materiału
2.3 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Miedź
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-198
210-198 TH35x15mm (2m) Szyna miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-504 35x7,5x2000 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-504
210-504 35x7,5x2000 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-505 35x7,5x2000 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-505
210-505 35x7,5x2000 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-508 35x15x2000 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-508
210-508 35x15x2000 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
248-501 biały Metka oznacznikowa czysta

Opis produktu

Oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
248-501
248-501 biały Metka oznacznikowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
248-501/000-002 żółty Metka oznacznikowa czysta

Opis produktu

Oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
248-501/000-002
248-501/000-002 żółty Metka oznacznikowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
248-501/000-005 czerwony Metka oznacznikowa czysta

Opis produktu

Oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Czerwony
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
248-501/000-005
248-501/000-005 czerwony Metka oznacznikowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
248-501/000-006 niebieski Metka oznacznikowa czysta

Opis produktu

Oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
248-501/000-006
248-501/000-006 niebieski Metka oznacznikowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
248-501/000-012 pomarańczowy Metka oznacznikowa czysta

Opis produktu

Oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Pomarańczowy
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
248-501/000-012
248-501/000-012 pomarańczowy Metka oznacznikowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
248-501/000-017 jasnozielony Metka oznacznikowa czysta

Opis produktu

Oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
248-501/000-017
248-501/000-017 jasnozielony Metka oznacznikowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar