AQUACLICK 16A 250V IP44 szary/klapka szara Gniazdo natynkowe poczwórne SchukoKONTAKT-SIMON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON AQUACLICK
Nr Katalogowy: 
ACGSZ4Z/16
Symbol Sonepar: 
P10120282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z pokrywą uchylną
Tak

Produkty z serii

AQUACLICK 10AX 250V biały IP44 Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACW5/11

AQUACLICK 10AX 250V biały IP44 Łącznik świecznikowy...

AQUACLICK 10AX 250V biały IP44 Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny
AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk dzwonek bryzgoszczelny
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACD1/11

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk dzwonek...

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk dzwonek bryzgoszczelny
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACD1L/11

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk dzwonek...

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk dzwonek bryzgoszczelny z podświetleniem
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACS1/11

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk światło...

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk światło bryzgoszczelmy
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACS1L/11

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk światło...

AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Przycisk światło bryzgoszczelny z podświetleniem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar