Częstotliwość taktowania procesora
1.91 GHz
Liczba wolnych gniazd PCI
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Maksymalna pamięć główna
4096 MB
Napięcie zasilające dla DC
10 - 36 V
Pojemność dysku twardego
64 TB
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
1
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Z innym nośnikiem danych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Linux
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie