SMART-UPS X 2200 230V Zasilacz UPS APCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358244.png.
SMART-UPS X 2200 230V Zasilacz UPS APC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC SMART-UPS
Nr Katalogowy: 
SMX2200HVNC
Symbol Sonepar: 
P10124640
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla menedżerów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia sprawności działania firmy, transferu danych i ciągłości podczas przedłużających się przerw w dostawie prądu. Interaktywny zasilacz UPS do montażu w szafie/wieży o mocy 2200 VA zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw w dostawie prądu. SMX jest wyposażony w wejście IEC 320 C20 (zawiera kable zasilające BS1363A, IEC 320 C20 i Schuko CEE 7/EU1-16P), 8 gniazd IEC 320 C13 i 2 gniazda IEC 320 C19. UPS ma preinstalowaną kartę zarządzania siecią do monitorowania i zarządzania UPS. Smart-UPS jest wyposażony w funkcję PowerChute Network Shutdown, która zapewnia płynne zamykanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI. Użyj intuicyjnego interfejsu LCD i oprogramowania PowerChute, aby skonfigurować ustawienia i monitorować użytkowanie. To nieprzerwane źródło zasilania można podłączyć do platformy EcoStruxure IT lub scentralizowanych platform zarządzania innych firm. UPS SMX objęty jest 3-letnią gwarancją, natomiast wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęty jest 2-letnią gwarancją. Jest to zgodne z dedykowanym akumulatorem wymienianym przez użytkownika, a wymienny wkład akumulatorowy firmy APC pomaga przywrócić wydajność zasilacza UPS do oryginalnych specyfikacji. Zasilacz Smart-UPS jest wyposażony w parę nóżek stabilizujących do montażu na wieży oraz wsporniki do montażu w szafie. Jest wyposażony w czujnik temperatury APC AP9335T do monitorowania temperatury. 3 przełączane grupy gniazd umożliwiają bardziej szczegółowe zarządzanie mocą dostarczaną do urządzeń. Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania umożliwia zdalne wyłączenie UPS w sytuacjach awaryjnych

Dane techniczne

Ciężar
38.56 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
9.45 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
483 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
1980 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
178 mm
Wyjściowa moc czynna
1980 W
Wyjściowa moc pozorna
2200 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
432 mm
Zakres napięcia wejściowego
240 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
200 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Tak
Złącze wejściowe
Inne
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

230V 16A C19-C20 2m Kabel APC

Opis produktu

Kabel zasilający 20A o długości 2m C19 na C20

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
20 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9877
230V 16A C19-C20 2m Kabel APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
230V 16A C19-C20 4,5m Kabel APC

Opis produktu

Kable zasilające PDU do szafy Rack do różnych urządzeń IT. Złącza wyjściowe i wejściowe to C19 do C20. Długość przewodu wynosi 4,5 m. Nominalne napięcie wyjściowe wynosi 230 V

Dane techniczne

Długość
4.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9887
230V 16A C19-C20 4,5m Kabel APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8706S-WWX591 Zestaw przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
6
Prąd znamionowy
10 A
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
AP8706S-WWX591
AP8706S-WWX591 Zestaw przewodu zasilającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8714S C19-C20, 1.2m (6szt) Zestaw

Opis produktu

Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C19 na C20, 1,2 m

Dane techniczne

Długość
1.2 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP8714S
AP8714S C19-C20, 1.2m (6szt) Zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8716SX340 Zestaw przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
6
Prąd znamionowy
16 A
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
AP8716SX340
AP8716SX340 Zestaw przewodu zasilającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8716SX593 Zestaw przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba żył
6
Prąd znamionowy
16 A
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
AP8716SX593
AP8716SX593 Zestaw przewodu zasilającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP8760 C19-C20 3.0m Przewód zasilający

Opis produktu

Kabel zasilający 16A o długości 3m z blokadą, z C19 na C20

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP8760
AP8760 C19-C20 3.0m Przewód zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335T Czujnik temperatury

Opis produktu

Universal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet. Compatible with NetBotz appliances and sensor pods. Factory included in select NetBotz appliances. Compatible with all current and legacy generation 200, 300, 400,500 and 700 series appliances
Porównaj
AP9335T
AP9335T Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9568 Listwa PDU 0U

Opis produktu

Listwa PDU Urządzenia RACK PDU do szafy rack 230V 10A 0U z wyjściami 15 x C13

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
2 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
15
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
15
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
44 mm
Wysokość
610 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9568
AP9568 Listwa PDU 0U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9613 Karta bezpotencjałowa

Opis produktu

The Dry Contact I/O Card provides 6 configurable output relays and 4 input contacts to monitor external triggers and initiate actions on external devices. The 2 Universal I/O (UIO) ports support optional environmental sensors and the Dry Contact I/O Accessory. The Dry Contact I/O Accessory provides 2...

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba portów 10 Mbps RJ45
2
Szerokość
121 mm
Wysokość
38 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Rodzaj budowy
Inne
Fast Ethernet
Nie
Akcesorium
Tak
Ethernet
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
AP9613
AP9613 Karta bezpotencjałowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9870 C13-C14 2,5m Przewód zasilający

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
10 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9870
AP9870 C13-C14 2,5m Przewód zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR7580A 42U Zestaw do prowadzenia kabli

Opis produktu

Pionowe zarządzanie kablami dla serii NetShelter SX o wymiarach 42U, 45U i 48U oraz szerokości 750 mm zapewnia maksymalne pokrycie przestrzeni U. Zaprojektowany do beznarzędziowego montażu na płycie tylnej dla akcesoriów i uchwyty kablowe do łatwego dostępu i zabezpieczenia okablowania

Dane techniczne

Długość
1778 mm
Liczba jednostek U
42
Szerokość
97 mm
Wysokość
1778 mm
Średnica
97 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
AR7580A
AR7580A 42U Zestaw do prowadzenia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8429 Organizator kabli 1U

Opis produktu

Poziomy organizator kabli wspomaga prawidłowy przepływ powietrza, umożliwiając jednocześnie przeprowadzenie kabli z przodu do tyłu szafy. Posiada plastikowe palce w odstępach co 1U do zorganizowanego wprowadzania i wyprowadzania kabli

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
483 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8429
AR8429 Organizator kabli 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEE/7 Schuko, 2,5m Przewód C19

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
0 mm
Prąd znamionowy
16 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
0 mm²
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Kątowy
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Kątowy
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem ochronnym PRCD
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
AP9875
CEE/7 Schuko, 2,5m Przewód C19
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBP3000RMI Bypass do szafy

Opis produktu

Panel obejścia serwisowego do szafy rack 3000VA 230V 16A 2U

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
432 mm
Wysokość
89 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SBP3000RMI
SBP3000RMI Bypass do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SX 18U 600x900mm czarny Obudowa

Opis produktu

Standardowy stelaż przemysłowy z funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach o niskiej i średniej gęstości. Krótsza wysokość umożliwia wdrożenie pod szafkami, biurkami, biurach w celu zapewnienia bezpiecznego i dyskretnego rozwiązania dla urządzeń IT

Dane techniczne

Głębokość
900 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
18
Maks. obciążenie/ładowność
408.2 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
925 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Rozstaw
Inne
Z drzwiami tylnymi
Tak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Zamek drzwi przednich
Inne
Z cokołem
Tak
Materiał drzwi przednich
Inne
Ze ścianami bocznymi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Zamek drzwi tylnych
Inne
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Płaszczyzna montażowa
Brak
Materiał drzwi tylnych
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rozkładane
Nie
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Porównaj
AR3006
SX 18U 600x900mm czarny Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar