756-1304/060-020 5P Przewód 2m z gniazdem kątowym M12WAGO

files/fotob/1407331.jpg.
756-1304/060-020 5P Przewód 2m z gniazdem kątowym M12
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
756-1304/060-020
Kod EAN: 
4045454791308
Symbol Sonepar: 
P10024205
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód sieciowy; M12B wtyk kątowy; 5-bieg.; długość 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 60 °C
Długość
2 m
Liczba biegunów
5
Liczba żył
4
Przybliżona średnica zewnętrzna
6 mm
Rozmiar AWG
26
Średnica żyły
1 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Wtyczka okrągła
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
PE (polietylen spieniony)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Funkcja
PLC - PLC
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Folia + oplot
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar