757-463/000-010 Moduł przyłączeniowyWAGO

files/fotob/1407098.jpg.
757-463/000-010 Moduł przyłączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
757-463/000-010
Kod EAN: 
4044918978620
Symbol Sonepar: 
P00860754
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy M8 do czujników/elementów wykonawczych; 6-torowy; 3-bieg.; 10 m

Dane techniczne

Długość
123 mm
Długość przewodu wstępnie zamontowanego
10 m
Głębokość
123 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
3
Liczba kanałów na złącze wtykowe
6
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
6
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
6 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
2 A
Napięcie znamionowe
32 V
Przekrój przewodu konfekcjonowanego
0.34 mm2
Szerokość
30 mm
Wysokość
20 mm
Zakres napięcia pracy
10 - 30 V
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
7.2 - 7.2 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Inne
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
M8
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Mosiądz
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Tak
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
M8
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Z przewodem doprowadzającym w rozdzielaczu / dołączany przewód główny
Z separacją galwaniczną
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

210-110 Pisak

Opis produktu

Pisak
Porównaj
210-110
210-110 Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
756-8101 M8 Zaślepka

Opis produktu

M8, zaślepka; do niewykorzystanych gniazd
Porównaj
756-8101
756-8101 M8 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
757-060 do mod.6-torowych Element dystansowy

Opis produktu

Element dystansowy do modułu przyłączeniowego; 6-torowy
Porównaj
757-060
757-060 do mod.6-torowych Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar