761-314 TO-PASS Mobile Moduł telesterowaniaWAGO

files/fotob/615152.jpg.
761-314 TO-PASS Mobile Moduł telesterowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
761-314
Symbol Sonepar: 
P01335168
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TOPAS M 4DI 4AI

Dane techniczne

Głębokość
78 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych innych
8
Szerokość
109 mm
Wysokość
105 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Redundancja
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

758-961 Antena GSM/umts/Bluetooth/wlan

Opis produktu

Antena samoprzylepna z przewodem przyłączeniowym o dł. 2,5 m GSM/UMTS/LTE/Bluetooth®/WLAN

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Maksymalny zysk
2.15 dB
Model
Antena klejona do szyby
Antena na specjalny zakres fal
Nie
DAB
Nie
DVB-T
Nie
FM
Nie
GPS
Nie
Sieć D
Nie
Sieć E
Nie
UMTS
Tak
Porównaj
758-961
758-961 Antena GSM/umts/Bluetooth/wlan
Szybki podgląd: Opis i parametry
758-963 Antena prętowa

Opis produktu

Antena prętowa z przewodem przyłączeniowym o dł. 1 m GSM UMTS

Dane techniczne

Długość
1 m
Maksymalny zysk
2.2 dB
Antena na specjalny zakres fal
Nie
DAB
Nie
DVB-T
Nie
FM
Nie
GPS
Nie
Sieć D
Nie
Sieć E
Nie
UMTS
Nie
Porównaj
758-963
758-963 Antena prętowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
758-964 Wtyk FME na wtyk SMA

Opis produktu

Adapter; wtyk FME na wtyk SMA; do anten z gniazdem FME do urządzeń z gniazdem SMA
Porównaj
758-964
758-964 Wtyk FME na wtyk SMA
Szybki podgląd: Opis i parametry
758-965 Antena ze stopką magnetyczną GSM

Opis produktu

Antena ze stopką magnetyczną z przewodem przyłączeniowym o dł. 2,5 m GSM UMTS

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Maksymalny zysk
2.2 dB
Model
Antena z uchwytem magnetycznym
Antena na specjalny zakres fal
Nie
DAB
Nie
DVB-T
Nie
FM
Nie
GPS
Nie
Sieć D
Nie
Sieć E
Nie
UMTS
Tak
Porównaj
758-965
758-965 Antena ze stopką magnetyczną GSM
Szybki podgląd: Opis i parametry
758-967 Adapter

Opis produktu

Adapter; gniazdo FME na gniazdo SMA; GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN
Porównaj
758-967
758-967 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
759-930 Oprogramowanie to-pass

Opis produktu

Oprogramowanie konfiguracyjne TO-PASS® 0
Porównaj
759-930
759-930 Oprogramowanie to-pass
Szybki podgląd: Opis i parametry
761-9005 USB Adapter

Opis produktu

Adapter USB z przewodem przyłączeniowym o dł. 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Porównaj
761-9005
761-9005 USB Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar