76mm (5szt) Tarcza tnąca do metaluMILWAUKEE

files/fotob/920880.jpg.
76mm (5szt) Tarcza tnąca do metalu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932464717
Kod EAN: 
4058546226626
Symbol Sonepar: 
P01862635
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Zastosowania: Najbardziej odpowiednie do stali nierdzewnej i kwasoodpornej, stali hardox, staliwa żaroodpornego, stali sprężynowej, stali miękkiej i narzędziowej.
  • Właściwości: Technologia Pro+ dla najlepszej żywotności: Hydro-ochrona przed wilgocią dla dłuższej żywotności. Większa wydajność i dłuższy czas pracy niż w przypadku 1 mm pro+, a tym samym optymalizacja pod kątem pracy bezprzewodowej. Mniejsze straty materiału, mniej iskier. Wyprodukowano w Niemczech.
  • *Zamówienia są możliwe tylko w kartonie zbiorczym (50 x 4932498201). Minimalna ilość zamówienia to 50 x 4932498201 (= 1 karton zbiorczy). Ilości większe niż 50 sztuk należy zamawiać w wielokrotnościach 50 sztuk (tj. 100, 150, 200...).

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Średnica otworu
10 mm
Średnica tarczy
76 mm
Zastosowanie
Cięcie
Do metalu
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar