770-273 szare WINSTA Wielowtyk gniazdo 2-tor.WAGO

files/fotob/1408927.jpg.
770-273 szare WINSTA Wielowtyk gniazdo 2-tor.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
770-273
Kod EAN: 
4050821451112
Symbol Sonepar: 
P01527202
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk; 3-bieg.; kodowanie B; 4,00 mm²; jasnozielony

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba połączeń na biegun
2
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.055 kWh
Przekrój przewodu (drut)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (linka)
0.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
30 mm
Wysokość
12.9 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Kodowane mechanicznie
Tak
Materiał styku
Inne
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3
Oznaczenie barwne styków
Zielony
Rodzaj ryglowania
Osobny/oddzielny
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Z odciążeniem naprężeń
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

210-719 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

Dane techniczne

Ciężar
26.018 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
24 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-719
210-719 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-720
210-720 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-101 czarny Blokada połączenia uruch.ręcznie

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi ręcznej; czarny
Porównaj
770-101
770-101 czarny Blokada połączenia uruch.ręcznie
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-111 Zaczep ryglujący

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; czarny
Porównaj
770-111
770-111 Zaczep ryglujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-121 biały Blokada połączenia

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi ręcznej; biały
Porównaj
770-121
770-121 biały Blokada połączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-383 3-tor. zielony Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; 3-torowy; zielony
Porównaj
770-383
770-383 3-tor. zielony Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-503 czarne WINSTA Obudowa gniazda 3-tor.

Opis produktu

Obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; do 2 przewodów; 8,0 … 11,5 mm; 55 mm; czarny
Porównaj
770-503
770-503 czarne WINSTA Obudowa gniazda 3-tor.
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-503/023-000 czarny WINSTA Obudowa odciążająca przewody 5-bieg

Opis produktu

Obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; do 2 przewodów; 4,5 … 8,0 mm; 55 mm; czarny
Porównaj
770-503/023-000
770-503/023-000 czarny WINSTA Obudowa odciążająca przewody 5-bieg
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-503/032-000 czarny Obudowa gniazda 3-tor.

Opis produktu

Obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; z obejmą zatrzaskową; do 2 przewodów; 8,0 … 11,5 mm; 55 mm; czarny
Porównaj
770-503/032-000
770-503/032-000 czarny Obudowa gniazda 3-tor.
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-513 biała WINSTA Obudowa obciążająca 3-tor.

Opis produktu

Obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; do 2 przewodów; 8,0 … 11,5 mm; 55 mm; biały
Porównaj
770-513
770-513 biała WINSTA Obudowa obciążająca 3-tor.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar