770-315 czarne WINSTA Wtyk 5-toroweWAGO

files/fotob/1408894.jpg.
770-315 czarne WINSTA Wtyk 5-torowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
770-315
Kod EAN: 
4044918254663
Symbol Sonepar: 
P01402369
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk; z obudową odciążającą przewody; 5-bieg.; kodowanie A; 4,00 mm²; czarny

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba biegunów
5
Liczba połączeń na biegun
1
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
400 V
Obciążenie ogniowe
0.188 kWh
Odporny na stałą temperaturę do
85 °C
Przekrój przewodu (drut)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (jednożyłowy)
4 mm2
Przekrój przewodu (linka)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (linka)
4 mm2
Prąd znamionowy
25 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
54.6 mm
Wysokość
17 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Średnica kabla
9 - 13 mm
Średnica przewodu
13 mm
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kodowane mechanicznie
Tak
Materiał styku
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Rodzaj ryglowania
Osobny/oddzielny
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

210-719 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

Dane techniczne

Ciężar
26.018 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
24 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-719
210-719 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-720
210-720 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-100 pomarańczowy Przymiar do przewodów

Opis produktu

Płytka pomocnicza do montażu przewodów; 2- do 5-bieg.; tworzywo sztuczne; pomarańczowa
Porównaj
770-100
770-100 pomarańczowy Przymiar do przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-101 czarny Blokada połączenia uruch.ręcznie

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi ręcznej; czarny
Porównaj
770-101
770-101 czarny Blokada połączenia uruch.ręcznie
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-111 Zaczep ryglujący

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; czarny
Porównaj
770-111
770-111 Zaczep ryglujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-121 biały Blokada połączenia

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi ręcznej; biały
Porównaj
770-121
770-121 biały Blokada połączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar