770-665 WINSTA Rozgałęźnik 3-torowyWAGO

files/fotob/1409526.jpg.
770-665 WINSTA Rozgałęźnik 3-torowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
770-665
Kod EAN: 
4044918582117
Symbol Sonepar: 
P00561663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozgałęźnik typu T; 3-bieg.; kodowanie A; 1 wejście; 2 wyjścia; 3 zaczepy ryglujące; do połączeń swobodnych; biały

Dane techniczne

Długość
48.9 mm
Liczba biegunów
3
Liczba wejść
3
Liczba wyjść
6
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.092 kWh
Odporny na stałą temperaturę do
85 °C
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy dla obwodów oświetleniowych
25 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
34 mm
Wysokość
35.9 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kodowane mechanicznie
Tak
Kolor oddzielnego adaptera
Bez adaptera
Materiał styku
Inne
Możliwość mocowania
Tak
Możliwość zamocowania
Nie
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Oznaczenie barwne styków
Biały
Rodzaj rozdzielacza
Trójnik
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

770-201 czarny Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka; 12-bieg. podziel.; do gniazd; tworzywo sztuczne; czarny
Porównaj
770-201
770-201 czarny Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-221 12-bieg. biały Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka; 12-bieg. podziel.; do gniazd; tworzywo sztuczne; biały
Porównaj
770-221
770-221 12-bieg. biały Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar