770-743 szara GniazdoWAGO

files/fotob/1409379.jpg.
770-743 szara Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
770-743
Kod EAN: 
4044918252676
Symbol Sonepar: 
P01883729
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo Snap-In; 3-bieg.; kodowanie B; 4,00 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba połączeń na biegun
2
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.067 kWh
Przekrój przewodu (drut)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (linka)
0.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
17.5 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Gniazdo
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kolor obudowy
Szary
Kodowane mechanicznie
Tak
Kolor oddzielnego adaptera
Bez adaptera
Materiał styku
Inne
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3
Oznaczenie barwne styków
Szary
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Rozmiar połączenia gwintowego
Brak połączenia gwintowego
Sposób wbudowania
Zatrzask/wkręcanie
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie

Produkty powiązane i akcesoria

210-719 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

Dane techniczne

Ciężar
26.018 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
24 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-719
210-719 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-720
210-720 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-201 czarny Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka; 12-bieg. podziel.; do gniazd; tworzywo sztuczne; czarny
Porównaj
770-201
770-201 czarny Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-221 12-bieg. biały Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka; 12-bieg. podziel.; do gniazd; tworzywo sztuczne; biały
Porównaj
770-221
770-221 12-bieg. biały Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-383 3-tor. zielony Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; 3-torowy; zielony
Porównaj
770-383
770-383 3-tor. zielony Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-643 czarna WINSTA Zaślepka 3-torowa

Opis produktu

Zaślepka; 3-bieg.; do otworów w blasze; tworzywo sztuczne; czarny
Porównaj
770-643
770-643 czarna WINSTA Zaślepka 3-torowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar