770-815/011-000 czarn WINSTA Wtyk 5-torowy do drukuWAGO

files/fotob/1409120.jpg.
770-815/011-000 czarn WINSTA Wtyk 5-torowy do druku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
770-815/011-000
Kod EAN: 
4044918524636
Symbol Sonepar: 
P00918404
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk do PCB; konstrukcja kątowa; 5-bieg.; kodowanie A; czarny

Dane techniczne

Długość
26 mm
Długość pinów
3.5 mm
Liczba biegunów
5
Liczba połączeń na biegun
1
Liczba torów stykowych
1
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
400 V
Odporny na stałą temperaturę do
85 °C
Odstępy między stykami
10 mm
Odstępy między złączami
10 mm
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy In
25 A
Rezystancja skrośna
3 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
47 mm
Wysokość
11.7 mm
Zakres temperatur pracy
-35 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Czarny
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Kąt płytka drukowana / wtyk
0°/180° (poziomo)
Stopień zanieczyszczenia
3
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Kodowane mechanicznie
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Model złącza wtykowego
Wolne złącze
Rodzaj banderolowania
Brak
Materiał styku
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar