771-9973/207-201 Przewód,wtyk 3-tor.WAGO

files/fotob/1409767.jpg.
771-9973/207-201 Przewód,wtyk 3-tor.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
771-9973/207-201
Symbol Sonepar: 
P00695834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konfekcjonowany przewód przyłączeniowy; Eca; wtyk/wolny koniec; 3-bieg.; kodowanie P; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 2 m; 2,50 mm²; czerwona

Dane techniczne

Długość całkowita
2000 mm
Długość odizolowania
9 mm
Długość przewodu bez płaszcza
55 mm
Izolacja odporna na temperaturę do
105 °C
Kabel odporny na temperaturę do
70 °C
Liczba biegunów
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
75 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
1.547 kWh
Prąd znamionowy
20 A
Rezystancja skrośna
1 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm²
Średnica kabla
9.2 - 11.4 mm
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
H05VV-F
Kolor obudowy
Czarny
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Kodowane mechanicznie
Tak
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Oznaczenie barwne styków
Czerwony
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj połączenia 2
Końcówka niezarobiona
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Inne
Rodzaj ryglowania
Osobny/oddzielny
Sposób zakończenia przewodu
Końcówka zarabiania ultradźwiękowo
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie

Produkty powiązane i akcesoria

210-334 Karta oznacznikowa 5mm

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; jako arkusz A4; wys. paska 5 mm; długość paska 182 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały
Porównaj
210-334
210-334 Karta oznacznikowa 5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-101 czarny Blokada połączenia uruch.ręcznie

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi ręcznej; czarny
Porównaj
770-101
770-101 czarny Blokada połączenia uruch.ręcznie
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-111 Zaczep ryglujący

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; czarny
Porównaj
770-111
770-111 Zaczep ryglujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-121 biały Blokada połączenia

Opis produktu

Zaczep ryglujący; do połączeń swobodnych; do obsługi ręcznej; biały
Porównaj
770-121
770-121 biały Blokada połączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar