772-262 czarny WINSTA MIDI Mod.odejściowy 5-torowyWAGO

files/fotob/1409606.jpg.
772-262 czarny WINSTA MIDI Mod.odejściowy 5-torowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
772-262
Kod EAN: 
4045454062002
Symbol Sonepar: 
P00563560
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł odejściowy; do przewodu płaskiego; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 5-bieg.; kodowanie A; z podłączeniem przewodu na wyjściu; czarny

Dane techniczne

Długość
79 mm
Liczba biegunów
5
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
400 V
Obciążenie ogniowe
0.491 kWh
Odporny na stałą temperaturę do
85 °C
Prąd znamionowy
25 A
Szerokość
50 mm
Wysokość
46.5 mm
Model
Rozgałęźnik
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Kodowane mechanicznie
Tak
Materiał styku
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Przezroczysty
Nie
Rodzaj przyłącza przewodu okrągłego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

210-635 6,5x1,2mm zielony Śrubokręt klinga krótki

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 6,5 x 1,2 mm; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
70 g
Długość całkowita
145 mm
Długość klingi
15 mm
Grubość trzpienia
1.2 mm
Szerokość trzpienia
6.5 mm
Średnica klingi
6.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-635
210-635 6,5x1,2mm zielony Śrubokręt klinga krótki
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-636 6,5x1,2mm zielony Śrubokręt klinga izolowany

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 6,5 x 1,2 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
115 g
Długość całkowita
265 mm
Długość klingi
15 mm
Grubość trzpienia
1.2 mm
Szerokość trzpienia
6.5 mm
Średnica klingi
10.25 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-636
210-636 6,5x1,2mm zielony Śrubokręt klinga izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-201 czarny Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka; 12-bieg. podziel.; do gniazd; tworzywo sztuczne; czarny
Porównaj
770-201
770-201 czarny Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
770-221 12-bieg. biały Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka; 12-bieg. podziel.; do gniazd; tworzywo sztuczne; biały
Porównaj
770-221
770-221 12-bieg. biały Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
772-260 czarny PŁYTKA MONT. Do mod.zasil.I odejśc.

Opis produktu

Płytka montażowa; do modułów zasilających i odejściowych; tworzywo sztuczne; czarny
Porównaj
772-260
772-260 czarny PŁYTKA MONT. Do mod.zasil.I odejśc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar