773-332 pomarańczowa Adapter do złączekWAGO

files/fotob/1402458.jpg.
773-332 pomarańczowa Adapter do złączek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
773-332
Kod EAN: 
4044918526524
Symbol Sonepar: 
P00558182
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter montażowy; seria 773 – 2,5 mm²/4 mm²/6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa

Produkty powiązane i akcesoria

210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
210-834
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
773-514 4x2,5mm2 czarna Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Złączka do puszek instalacyjnych; do przewodów jedno- i wielodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; czarny; kolor pokrywy: czarny; temperatura otoczenia maks. 105°C; 2,50 mm²; czarny

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
0.75 - 2.5 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.75 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
24 A
Zakres AWG
12 - 18
Kolor
Czarny
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Porównaj
773-514
773-514 4x2,5mm2 czarna Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
773-602 2x4mm2 biały Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Złączka do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy: brązowy, przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C; 2,50 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
1.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Kolor
Inne
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Przezroczysty
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Porównaj
773-602
773-602 2x4mm2 biały Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
773-604 4x4mm2 czerwony Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Złączka do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 4 mm²; 4-przew.; kolor obudowy: brązowy, przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C; 2,50 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
1.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Kolor
Inne
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Przezroczysty
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Porównaj
773-604
773-604 4x4mm2 czerwony Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
773-606 6x4mm2 brązowy Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Złączka do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 4 mm²; 6-przew.; kolor obudowy: brązowy, przezroczysty; kolor pokrywy: brązowy; temperatura otoczenia maks. 60°C; 2,50 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Liczba zacisków
6
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
1.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Kolor
Inne
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Przezroczysty
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Porównaj
773-606
773-606 6x4mm2 brązowy Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar