N2XH-J 3x10 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)ELPAR

files/fotob/375101.jpg.
N2XH-J 3x10 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5901854434926
Kod EAN: 
5901854434926
Symbol Sonepar: 
P10144033
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 0 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
171.6 mm
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
600 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14.3 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm²
Średnica żyły
14.3 mm
Kolor izolacji
Kilka
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
B2ca
Żyła uziemiająca
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Żyły skręcone
Tak
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Pancerz/zbrojenie
Brak
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Nie
Ekran
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s1b
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Bariera ochronna
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar