KEM 316U 3-pol 16A EMC Rozłącznik w obudowie z poliwęglanu EMCKATKO

files/fotob/1341369.png.
KEM 316U 3-pol 16A EMC Rozłącznik w obudowie z poliwęglanu EMC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KEM 316UL M2EMC 2XM25MEMC
Symbol Sonepar: 
P10145038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Electromagnetic compatibility ensures safe operation in environments with electromagnetic disturbance
  • Tested according to EN 55011 with EMC glands shielded power cable
  • Nema Type 4X: U2, U3, MF10, MF11, H23/T, H32/T enclosures
  • Nema Type 4: A2, A3, TR007 enclosures
  • Up to 150A/75HP/600V, refer to detailed product specifications
  • Easy to install auxiliary contacts
  • Padlockable
  • Also available as 4-, 6- and 8-pole versions
  • EMC cable glands included
  • Cable glands:
    • KEM: 16-40A = 2xM25, 60-80A = 2xM32
    • KEA: 16-40A = 2xM25, 60-125A = 2xM40
    • KET: 16-40A = 2xM25, 60-80A = 2xM32, 100-150A = 2xM40
    • KER: 16-40A = 2xM25, 60-80A = 2xM32, 100-125A = 2xM40
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar