785100 TRS MS ZESTAW DO CZYSZCZ.NA SUCHODEHN

files/fotob/1781118.jpg.
785100 TRS MS ZESTAW DO CZYSZCZ.NA SUCHO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
785100
Kod EAN: 
4013364087606
Symbol Sonepar: 
P00824082
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dry cleaning kit TRS MS according to DIN VDE 0682-621 for suction cleaning under live conditions up to 36 kV / 15 ... 60 Hz of transformers and switchgear in indoor and outdoor systems, delivered in a suitable transport case. Specially adapted operating heads for intensive cleaning. Plug-in coupling system for fast replacement of operating heads. Regulation of intake air in the handle area. Transparent intake tubes ensure enhanced safety

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

785120 SRH 1180 MS RURA SSĄCA Z UCHWYTEM

Opis produktu

Rura ssąca jako rura robocza z rękojeścią, krążkiem ograniczającym, częścią izolacyjną, czerwonym pierścieniem i przedłużką. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
1180 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785120
785120 SRH 1180 MS RURA SSĄCA Z UCHWYTEM
Szybki podgląd: Opis i parametry
785121 SRV 200 MS PRZEDŁUŻENIE 200mm

Opis produktu

Przedłużenie rury ssącej. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
200 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785121
785121 SRV 200 MS PRZEDŁUŻENIE 200mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
785122 SRV 400 MS PRZEDŁUŻENIE 400mm

Opis produktu

Przedłużenie rury ssącej. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
400 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785122
785122 SRV 400 MS PRZEDŁUŻENIE 400mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
785123 SRV 800 MS PRZEDŁUŻENIE 800mm

Opis produktu

Przedłużenie rury ssącej. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
800 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785123
785123 SRV 800 MS PRZEDŁUŻENIE 800mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
785130 SRW V MS WINKIEL DO RUR 40mm NASTAWNY

Opis produktu

Rura ssąca wykonanie kątowe, z blokadą, z możliwością regulacji poprzez zazębienie 15°, do pozycjonowania głowic czyszczących. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785130
785130 SRW V MS WINKIEL DO RUR 40mm NASTAWNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
785131 SRW 90 MS WINKIEL 90' DO RURY 40mm

Opis produktu

Rura ssąca wykonanie kątowe 90°. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
130 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785131
785131 SRW 90 MS WINKIEL 90' DO RURY 40mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
785132 SRW 135 MS WINKIEL 135' DO RURY 40mm

Opis produktu

Rura ssąca wykonanie kątowe 135°. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
110 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785132
785132 SRW 135 MS WINKIEL 135' DO RURY 40mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
785140 HRB 120 MS SZCZOTKA PÓŁKOLISTA 120

Opis produktu

Szczotka półokrągła do czyszczenia izolatorów i tulei w układzie poziomym i pionowym, szczotkę można obracać wokół całego izolatora, gdy jest zamontowana na kątowej rurze ssącej SRW V MS. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS
Porównaj
785140
785140 HRB 120 MS SZCZOTKA PÓŁKOLISTA 120
Szybki podgląd: Opis i parametry
785151 BB 245 MS SZCZOTKA fi40/dł.400mm

Opis produktu

Szczotka łukowa. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
390 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785151
785151 BB 245 MS SZCZOTKA fi40/dł.400mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
785160 REB 1095 MS SZCZOTKA PROSTOKĄTNA

Opis produktu

Szczotka prostokątna. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
105 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785160
785160 REB 1095 MS SZCZOTKA PROSTOKĄTNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
785170 STB 120 MS SZCZOTKA PRĘTOWA 250MM

Opis produktu

Szczotka rurowa 130 mm, cylindryczne włosie. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
300 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785170
785170 STB 120 MS SZCZOTKA PRĘTOWA 250MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
785171 STB 80 MS SZCZOTKA PRĘTOWA CYLIND.

Opis produktu

Szczotka rurowa 80 mm, cylindryczne włosie. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
205 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785171
785171 STB 80 MS SZCZOTKA PRĘTOWA CYLIND.
Szybki podgląd: Opis i parametry
785172 STB 80 K MS SZCZOTKA PRĘTOWA STOŻKOWA

Opis produktu

Szczotka rurowa 80 mm, stożkowe włosie. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
205 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785172
785172 STB 80 K MS SZCZOTKA PRĘTOWA STOŻKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
785190 ISP 135 ZK MS LUSTRO IZOLACYJNE

Opis produktu

Lustro izolacyjne do kontroli ukrytych komponentów. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS
Porównaj
785190
785190 ISP 135 ZK MS LUSTRO IZOLACYJNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
785200 SSA W D ADAPTER RURY

Opis produktu

Adapter do węża ssącego, obrotowy, wykonanie kątowe 135 °, z regulacją siły ssania, pasuje do systemów węży ssących Ø = 35 mm. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia na sucho TRS NS

Dane techniczne

Długość całkowita
215 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785200
785200 SSA W D ADAPTER RURY
Szybki podgląd: Opis i parametry
785210 RB 50 MS SZCZOTKA DO RUR

Opis produktu

Szczotka do czyszczenia do pojedynczych elementów zestawu Ø40 mm, składana. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
1305 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785210
785210 RB 50 MS SZCZOTKA DO RUR
Szybki podgląd: Opis i parametry
785212 SRA MS ADAPTER RURY

Opis produktu

Adapter do rury ssącej do szczotek i dysz Ø = 25 mm. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
100 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Tak
Akcesorium
Nie
Porównaj
785212
785212 SRA MS ADAPTER RURY
Szybki podgląd: Opis i parametry
785220 FD 60 MS DYSZA 60

Opis produktu

Dysza o szerokości 55 mm. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
200 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785220
785220 FD 60 MS DYSZA 60
Szybki podgląd: Opis i parametry
785221 FD 110 MS DYSZA 110

Opis produktu

Dysza o szerokości 110 mm. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
255 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy zestawu do czyszczenia
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785221
785221 FD 110 MS DYSZA 110
Szybki podgląd: Opis i parametry
785301 KKL TRS MS KUFER Z TWORZYWA NIEBIESKI

Opis produktu

Kufer z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, pusty, z zaciskami mocującymi i wkładką z nadrukiem na spód i do pokrywy. Pojedynczy element do zestawu do czyszczenia MS

Dane techniczne

Długość całkowita
1260 mm
Rodzaj akcesorium/części
Walizka
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
785301
785301 KKL TRS MS KUFER Z TWORZYWA NIEBIESKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar