Maksymalny prąd wyjściowy 1
6 A
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres pomiarowy prądu
1 - 6 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
18 - 30 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
18 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie