SENTRON NH1 40 A gG 500VAC 440VDC Wkładka bezpiecznikowaSIEMENS

files/fotob/932970.jpg.
SENTRON NH1 40 A gG 500VAC 440VDC Wkładka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NA6117
Symbol Sonepar: 
P10154333
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA6 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Czujki kombinowane sygnalizują wyłączenie bezpiecznika wyraźną zmianą koloru z czerwonego na biały. Wkładki bezpiecznikowe NH są dostępne w zakresie od 2 A do 1250A i w wielkościach 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 i 4a. Warianty z funkcją komunikacyjną i pomiarową w wielkości 2 od 80 A do 315 A. Urządzenia ochronne przełączające SENTRON - Bezpieczny wybór. Teraz jeszcze bardziej inteligentnie

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
40 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
4.65 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
440 V
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH1
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SENTRON 3NG1202 NH1 Zwora izolowana

Opis produktu

System bezpiecznikowy UL Class CC i Class J. System bezpiecznikowy 3NW firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Bezpieczniki Class CC...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
250 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0 W
Rozmiar
NH1
Porównaj
3NG1202
SENTRON 3NG1202 NH1 Zwora izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NX1011 NH WLK.000-4 Chwytak wkładek

Opis produktu

System bezpiecznikowy NH 3NA, 3ND do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpiecznikowy NH firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...
Porównaj
3NX1013
SENTRON 3NX1011 NH WLK.000-4 Chwytak wkładek
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NX1014 NH000-4 Chwytak wkładek

Opis produktu

System bezpiecznikowy NH 3NA, 3ND do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpiecznikowy NH firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...
Porównaj
3NX1014
SENTRON 3NX1014 NH000-4 Chwytak wkładek
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH WLK.1 250A 3P Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 1, 3-bieg. 250 A 690 V przyłącze płaskie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
250 A
Rozmiar
NH1
Bezhalogenowe
Tak
Mechanizm obrotowy
Nie
Z dodatkowym stykiem
Nie
Wersja do montażu na szynie
Nie
Porównaj
3NH4230
SENTRON NH WLK.1 250A 3P Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH+S 1P 250A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

LV HRC fuse base Sz. 1, 1-pole 250 A 690 V with swivel equipment with flat terminal

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
250 A
Rozmiar
NH1
Wersja do montażu na szynie
Nie
Mechanizm obrotowy
Tak
Porównaj
3NH7230
SENTRON NH+S 1P 250A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH1 1P 250A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 1, 1-bieg. 250 A 690 V (1000 V) przyłącze płaskie

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
250 A
Rozmiar
NH1
Bezhalogenowe
Tak
Mechanizm obrotowy
Nie
Z dodatkowym stykiem
Nie
Wersja do montażu na szynie
Nie
Porównaj
3NH3230
SENTRON NH1 1P 250A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar