SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I/RTD/TC Moduł wejść analogowychSIEMENS

files/fotob/1122869.png.
SIPLUS S7-1500  AI 8XU/I/RTD/TC Moduł wejść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AG25317KF004AB0
Kod EAN: 
4047618085605
Symbol Sonepar: 
P10153675
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC TX RAIL -40 ... +70°C T1 with 85°C for 10 min with conformal coating based on 6ES7531-7KF00-0AB0 . analog input module AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16 bits of resolution, "accuracy 0.3 % 8 chnnels in" "groups of 8 4 channels for RTD" measuring, COMMON MODE VOLTAGE "APPR. 10 V DIAGNOSIS," PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL The SIMATIC ET 200MP is a modular and scalable I/O system with IP20 for universal use, and offers the same system advantages as the S7-1500. It permits the shortest bus cycle times and fastest response times, even with large volumes of data. The distributed I/O system is particularly easy to install, wire, and commission. Thanks to its scalable design, you can gear the IO station exactly to the on-site requirements. Just like the CPU, the analog input modules are also protected against extreme ambient conditions. Due to the 100% conformal coating they can withstand biologically, chemically and physically active substances, condensation, frost, and corrosive gases. Regardless of the conditions, your analog signals are reliably recorded

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Liczba wejść analogowych
8
Rozdzielczość wejść analogowych
16 Bit
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Wejście, napięcie
Tak
Wejście, prąd
Tak
Wejście, rezystancja
Tak
Wejście, termometr rezystancyjny
Tak
Wejście, termopara
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar